定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 12BC12-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、4/7 インチサイズ、SS | AD4AGE 3CXP12 / 12BC316-XNUMX-GR

PARKER 12BC12-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、4/XNUMX インチサイズ、SS

在庫あり
アイテム:AD7AGE モデル:12BC12-316相互参照:4CXP3 / 12BC12-316-GR

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,658 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コンプレッションフィッティング
基本素材金属
ボディ材質316ステンレススチール
接続サイズ3 / 4 "
接続タイプA-LOK(R)x A-LOK(R)
六角サイズ1.187 "
材料316 SS
形状バルクヘッドユニオン
形式チューブツーチューブユニオン
温度。 範囲-425度から1200度F
直径外のチューブ3 / 4 "
管のサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)3.3
船幅(cm)3.3
HSコード7307290090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料基本素材ボディ材質マックス。 圧力パイプサイズ形状形式温度。 範囲価格
PARKER 4MSC2N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPC 8PZCXNUMX 4MSC2N-316316 SS金属316ステンレススチール9100のプサイ1 / 8 "-チューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥4,432
PARKER 4MSC4N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPD9PZCXNUMX 4MSC4N-316-金属316ステンレススチール7500のプサイ1 / 4 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥4,067
PARKER 4MSC6N-316 チューブ継手、1 インチ サイズ、2 フェルール圧縮 | AB1ZPE 1PZDXNUMX 4MSC6N-316316 SS金属316ステンレススチール7200のプサイ3 / 8 "---425度から1200度F¥6,100
PARKER 4MSC8N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPF 2PZDXNUMX 4MSC8N-316-金属316ステンレススチール6600のプサイ1 / 2 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥7,686
PARKER 6MSC4N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPG 3PZDXNUMX 6MSC4N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ1 / 4 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥6,130
PARKER 6MSC6N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPH4PZDXNUMX 6MSC6N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ3 / 8 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥6,591
PARKER 6MSC8N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPJ 5PZDXNUMX 6MSC8N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ1 / 2 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥8,172

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 12BC12-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、4/XNUMX インチサイズ、SS
¥39,658 /単価