入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
六角サイズ | 1-5 / 16」 |
マックス。 圧力 | 3500のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2 SE-SS | ステンレス鋼 | FNPT×MNPT | 9 / 16 " | 5500のプサイ | 1 / 8 " | ¥9,235 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。