定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 12-12 CBZ-B コンプレッションフィッティング、シングルフェルールコンプレッション、3/4 インチサイズ、真鍮 | AD7AEU 4CXH1 / 12-12 CBZ-B-GR

PARKER 12-12 CBZ-B コンプレッションフィッティング、シングルフェルールコンプレッション、3/4 インチサイズ、真鍮

在庫あり
アイテム:AD7AEU モデル:12-12 CBZ-B相互参照:4CXH1 / 12-12 CBZ-B-GR

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,078 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンプレッションフィッティング
基本素材金属
ボディ材質真鍮
圧縮ねじサイズ1-20
接続サイズ3 / 4 "
接続タイプCPI(TM) × MNPT
六角サイズ1-1 / 16」
材料真鍮
パイプサイズ3 / 4 "
形式チューブからオスパイプへ
温度。 範囲-40度から400度F
直径外のチューブ3 / 4 "
管のサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)5.59
HSコード7412200035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力基本素材ボディ材質パイプサイズ形状形式温度。 範囲直径外のチューブ価格
PARKER 4-2 FBZ-SS コンプレッションフィッティング、シングルフェルールコンプレッション、1/4 インチサイズ、SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100のプサイ金属316ステンレススチール1 / 8 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F1 / 4 "¥4,256
PARKER 4-4 FBZ-SS コンプレッションフィッティング、シングルフェルールコンプレッション、1/4 インチサイズ、SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500のプサイ金属316ステンレススチール1 / 4 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F1 / 4 "¥4,322
PARKER 4-6 FBZ-SS オス コネクタ、3/8 インチ サイズ、SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200のプサイ金属316ステンレススチール3 / 8 "---425度から1200度F-¥5,231
PARKER 4-8 FBZ-SS オス コネクタ、1/2 インチ サイズ、SS | AB2ZRA1PZH7 4-8 FBZ-SS6600のプサイ金属316ステンレススチール1 / 2 "---425度から1200度F-¥7,764
PARKER 6-4 FBZ-SS オスコネクタ、1/4 インチサイズ | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500のプサイ金属316ステンレススチール1 / 4 "---425度から1200度F-¥5,811
PARKER 6-6 FBZ-SS オス コネクタ、3/8 インチ サイズ | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200のプサイ金属316ステンレススチール3 / 8 "---425度から1200度F-¥6,829
PARKER 6-8 FBZ-SS オスコネクタ、1/2 インチサイズ | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600のプサイ金属316ステンレススチール1 / 2 "---425度から1200度F-¥8,109

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 12-12 CBZ-B コンプレッションフィッティング、シングルフェルールコンプレッション、3/4 インチサイズ、真鍮
¥14,078 /単価