入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 1280 PSI |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアD:60 |
内部径 | 1 / 4 " |
材料 | PFAフルオロポリマーチューブ |
最大使用圧力@ 70 F | 260 |
最小 曲げ半径 | 3 / 4 " |
外径 | 3 / 8 " |
ロールの長さ | 50ft。 |
温度。 範囲 | -329から500F |
UPC | 094705485897 |
壁の厚さ | 0.062 " |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小 曲げ半径 | 破裂圧力 | 色 | 外径 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 硬度 | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR-8-062-0050 | - | 1500のプサイ | ブラック | 1 / 2 " | -60から200 F | 1 / 16 " | - | 3 / 8 " | ¥33,817 | ||
NNR-8-062-0050 | - | 1500のプサイ | ナチュラル | 1 / 2 " | -60から200 F | 1 / 16 " | - | 3 / 8 " | ¥29,210 | ||
104-0250031-NT-50 | 1" | 945 PSI | ナチュラル | 1 / 4 " | -329から500F | 0.031 " | ショアD:60 | 3 / 16 " | ¥46,146 | ||
201-0300100-NT-25 | 1-1 / 2」 | - | ナチュラル | 3" | -400から500F | 1 mm | ショアD:55〜65 | 1 mm | ¥13,608 | ||
201-0600100-NT-25 | 1-3 / 4」 | - | ナチュラル | 6 mm | -400から500F | 1 mm | ショアD:55〜65 | 4 mm | ¥23,120 | ||
201-1000100-NT-25 | 2-1 / 2」 | - | ナチュラル | 10 mm | -400から500F | 1 mm | ショアD:55〜65 | 8 mm | ¥48,953 | ||
95FR-8-WHT-0250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥162,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。