定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パーカー1.75DSR01.00ラウンドエアシリンダー1-3 / 4インチボア1インチストローク| AJ2EKW 49J832

PARKER 1.75DSR01.00 ラウンドエアシリンダー 1-3/4 インチボア 1 インチストローク

在庫あり
アイテム:AJ2EKW モデル:1.75DSR01.00相互参照: 49J832 / 6CPW4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,253 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径1.75 "
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド修理不可
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力250のプサイ
マウントノーズ(Nose)
ノーズマウントネジ1 "-14
全体の長さ(Overall Length)6.600 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質クロムメッキ鋼
ポートサイズ1/4 "FNPT
ロッド径0.5 "
ロッドねじ長さ0.88 "
ロッドねじサイズ1 / 2-20 UNF
単動/複動複動
ストローク1"
温度。 範囲-10度から165度F
チューブ材質ステンレス鋼
タイプ丸いボディ

発送情報:

船の重量(kg) 0.61
船高(cm)4.67
船の長さ(cm)16.69
船幅(cm)4.67
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルロッドねじ長さボア径磁気ピストンロッドねじサイズストローク温度。 範囲ノーズマウントネジ全体の長さ(Overall Length)価格
パーカー0.31DSR01.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア1インチストローク| AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "いいえ#5-40 UNC1"-10度から165度F3 / 8」-243"¥6,315
パーカー0.31DSR02.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア2インチストローク| AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "いいえ#5-40 UNC2"-10度から165度F3 / 8」-244"¥6,804
PARKER0.31DSR03.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア3インチストローク| AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "いいえ#5-40 UNC3"-10度から165度F3 / 8」-245"¥7,628
PARKER0.31DSR04.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア4インチストローク| AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "いいえ#5-40 UNC4"-10度から165度F3 / 8」-246"¥7,771
PARKER0.44DSR0.500ラウンドエアシリンダー7/16インチボア1/2インチストローク| AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "いいえ#10-32 UNF1 / 2 "-10度から165度F7 / 16」-203.1 "¥6,804
PARKER0.44DSR01.00ラウンドエアシリンダー7/16インチボア1インチストローク| AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "いいえ#10-32 UNF1"-10度から165度F7 / 16」-203.6 "¥7,123
PARKER0.44DSR01.50ラウンドエアシリンダー7/16インチボア1-1 / 2インチストローク| AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "いいえ#10-32 UNF1.5 "-10度から165度F7 / 16」-204.100 "¥7,441

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 1.75DSR01.00 ラウンドエアシリンダー 1-3/4 インチボア 1 インチストローク
¥18,253 /単価