入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | ダイカスト亜鉛 |
ボウルサイズ | 4.4オンス |
排水口のサイズ | プッシュ式 |
排水タイプ | マニュアル |
ろ材 | ポリプロピレン |
フィルター評価 | 5ミクロン |
住宅資材 | 亜鉛 |
マックス。 フロー | CFM 85 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
全体の高さ | 6.22 " |
全幅 | 2.81 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズ | コンパクト |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
06F24BC | CFM 80 | 3 / 8 "NPT | ¥25,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。