入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナット |
ボディ材質 | PVDF |
接続タイプ | フレア |
フレアタイプ | 45度 |
マックス。 圧力 | 225のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から212度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213-0006 | 3 / 8 " | - | PVDF | - | フレア | - | 225のプサイ | 0度から212度F | 1 | ¥4,526 | ||
1213-0008 | 1 / 2 " | - | PVDF | - | フレア | - | 175のプサイ | 0度から212度F | 1 | ¥4,199 | ||
1213-0012 | 3 / 4 " | - | PVDF | - | フレア | - | 150のプサイ | 0度から212度F | 1 | ¥4,458 | ||
1213-0206 | 3 / 8 " | - | PFA | - | フレア | - | 225のプサイ | 0度から266度F | 1 | ¥4,891 | ||
1213-0208 | 1 / 2 " | - | PFA | - | フレア | - | 175のプサイ | 0度から266度F | 1 | ¥5,119 | ||
1213-0212 | 3 / 4 " | - | PFA | - | フレア | - | 150のプサイ | 0度から266度F | 1 | ¥8,334 | ||
1213-0304 | 1 / 4 " | プラスチック | PFA、PTFE、ETFE | - | 圧縮 | - | 225のプサイ | 32度から266度F | 1 | ¥5,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。