入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイカバーカプラー |
色 | インターナショナルホワイト |
コネクタ タイプ | T45 |
高さ | 0.86 " |
長さ | 2.58 " |
材料 | PVC |
取り付け | スナップオン |
レースウェイタイプ | T45 |
サブカテゴリ | カバー |
タイプ | 非金属 |
UPC | 074983773060 |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T45CIW8 | 2.38 " | インターナショナルホワイト | 0.75 " | レースウェイカバー | 96 " | 非金属 | カバー | T45 | ¥3,963 | 見積依頼
| |
T45WCIW | 5.78 " | ホワイト | 2.56 " | オフセットボックス | 5.17 " | T45 | ボックス(BOX) | 非金属 | ¥5,331 | ||
JBP1DIW | 3.45 " | インターナショナルホワイト | 2.75 " | レースウェイシングルギャングディープジャンクションボックス | 5.19 " | 非金属 | ボックス(BOX) | - | ¥3,861 | ||
JBP2DIW | 5.19 " | インターナショナルホワイト | 2.75 " | レースウェイXNUMXギャングディープジャンクションボックス | 5.19 " | 非金属 | - | - | ¥4,772 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。