入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ取り付けパッド |
クリップタイプ | 四つの道 |
色 | ナチュラル |
高さ | 0.2 " |
長さ | 1" |
材料 | ナイロン6/6ナチュラル |
取付方法 | 接着剤付き |
スロットの高さ | 0.06インチ |
スロット幅 | 0.25 " |
温度。 範囲 | -20から120 F |
タイプ | 4-Way |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | スロット幅 | 温度。 範囲 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGABM40-AL | 1.5 " | ナチュラル | 0.3 " | 1.5 " | ナイロン6/6ナチュラル | 0.425 " | -20から120 F | 4-Way | 50 | ¥22,686 | ||
SGABM50-AL | 2" | ナチュラル | 0.3 " | 2" | ナイロン6/6ナチュラル | 0.425 " | -20から120 F | 4-Way | 50 | ¥31,265 | ||
SGABM20-AC | 0.75 " | ナチュラル | 0.16 " | 0.75 " | ナイロン6/6ナチュラル | 0.202 " | -20から120 F | 4-Way | 100 | ¥21,237 | ||
SGMPMS25-C0 | 0.4 " | ブラック | 1.24 " | 0.4 " | ナイロン6/6ブラック | 0.255 " | -40から185 F | 石造建築 | 100 | ¥20,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。