PANDUIT PLT3I-M ケーブル タイ 11.4 インチ ナチュラル - 1000 個パック
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ナチュラル |
設計 | 中間断面積 |
デューティ | 中級 |
屋内/屋外 | 屋内のみ |
長さ | 11.4 " |
材料 | ナイロン6/6 |
最大バンドル径 | 3" |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | 185度F |
抗張力 | 40ポンド |
厚さ | 0.052 " |
ツールコード | E |
ULタイプ | 2 |
UPC | 993276541981 |
幅(Width) | 0.145 " |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | SG |
モデル | 最大バンドル径 | 基本素材 | 色 | 金属検出可能 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | ツールコード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT1.5IG-C | 1.38 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | 185度F | 40ポンド | 0.045 " | E | 100 | ¥6,058 | |
PLT1.5IG-C0 | 1.38 " | ナイロン | ブラック | いいえ | 185度F | 40ポンド | 0.045 " | E | 100 | ¥7,152 | |
PLT1.5I-M | 1.38 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | 185度F | 40ポンド | 0.045 " | E | 1000 | ¥22,376 | |
PLT1.5I-M0 | 1.38 " | ナイロン | ブラック | いいえ | 185度F | 40ポンド | 0.045 " | E | 1000 | ¥24,524 | |
PLT10LHG-L | 10.31 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | 185度F | 120ポンド。 | 0.075 " | F | 50 | ¥33,721 | |
PLT1MG-C | 0.87 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | 185度F | 18ポンド | 0.043 " | E | 100 | ¥5,378 | |
PLT1MG-C0 | 0.87 " | ナイロン | ブラック | いいえ | 185度F | 18ポンド | 0.043 " | E | 100 | ¥6,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。