定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PANDUITPLT2SG-Cケーブルタイ7.4インチナチュラル-100個入り| AB6GEQ 21F274

PANDUIT PLT2SG-C ケーブル タイ 7.4 インチ ナチュラル - 100 個パック

在庫あり
アイテム:AB6GEQ モデル:PLT2SG-C相互参照:21F274

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,453 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ケーブルタイ
基本素材ナイロン
ナチュラル
設計標準断面積
デューティスタンダード
屋内/屋外屋内のみ
長さ7.4 "
材料ナイロン6/6
最大バンドル径1.88 "
金属検出可能いいえ
温度。 範囲185度F
抗張力50ポンド
厚さ0.052 "
ツールコードE
ULタイプ2
幅(Width)0.19 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)21.34
船幅(cm)12.7
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最大バンドル径基本素材金属検出可能温度。 範囲抗張力厚さツールコードパッケージ。 数量価格
パンドウイットPLT1.5IG-Cケーブルタイ5.6インチナチュラル-100パック| AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "ナイロンナチュラルいいえ185度F40ポンド0.045 "E100¥6,392
パンドウイットPLT1.5IG-C0ケーブルタイ5.6インチブラック-100個入り| AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "ナイロンブラックいいえ185度F40ポンド0.045 "E100¥7,928
パンドウイットPLT1.5I-Mケーブルタイ5.6インチナチュラル-1000パック| AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "ナイロンナチュラルいいえ185度F40ポンド0.045 "E1000¥23,823
パンドウイットPLT1.5I-M0ケーブルタイ5.6インチブラック-1000パック| AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "ナイロンブラックいいえ185度F40ポンド0.045 "E1000¥25,846
パンドウイットPLT10LHG-Lケーブルタイ34.3インチナチュラル-50パック| AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "ナイロンナチュラルいいえ185度F120ポンド。0.075 "F50¥35,670
パンドウイットPLT1MG-Cケーブルタイ3.9インチナチュラル-100パック| AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "ナイロンナチュラルいいえ185度F18ポンド0.043 "E100¥5,537
PANDUITPLT1MG-C0ケーブルタイ3.9インチブラック-100個入り| AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "ナイロンブラックいいえ185度F18ポンド0.043 "E100¥6,783

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PANDUIT PLT2SG-C ケーブル タイ 7.4 インチ ナチュラル - 100 個パック
¥6,453 /パック