入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 検出可能なケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ライトブルー |
設計 | ミニチュア断面 |
屋内/屋外 | 屋内のみ |
長さ | 3.89 " |
材料 | ナイロン6.6 |
最大バンドル径 | 0.88 " |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | 185度F |
抗張力 | 18ポンド |
厚さ | 0.44 " |
ツールコード | E |
ULタイプ | リストされていない |
UPC | 074983029952 |
幅(Width) | 0.98 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。