入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブキット |
色 | 赤、黄、緑、青、白、クリア、黒 |
縮小前のID | 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" |
長さ | 6" |
材料 | ポリオレフィン |
最大電圧 | 600 |
個数 | 126 |
収縮率 | 2:1 |
温度。 範囲 | -67度から275度F |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | "0.09へ" 0.50 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 縮小前のID | 個数 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTT-YK2 | ブラック | 1/4", 1/2", 3/8", 1" | 8 | "0.25へ" 1.00 | ¥4,056 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。