入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パッチパネル |
カテゴリタイプ | 5E |
パネルごとのコネクタ | 48 |
材料 | CRS |
取り付けスタイル | ラック |
ポート数 | 48 |
パネルタイプ | 110 |
ラックユニット | 2 |
形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
T568標準 | A / B |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カテゴリタイプ | 高さ | 材料 | 取り付けスタイル | ポート数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP245E88TGY | 5E | 1.75 " | CRS | ラック | 24 | ¥74,060 | ||
DP24688TGY | 6 | - | CRS | ラック | 24 | ¥116,902 | ||
DP48688TGY | 6 | - | CRS | ラック | 48 | ¥218,634 | ||
CPP24WBLY | ミニコム | - | CRS | ラック | 24 | ¥12,165 | ||
CPP48WBLY | ミニコム | - | CRS | ラック | 48 | ¥23,158 | ||
CFAPPBL1 | - | 1.4 " | 16ガリウム鋼 | ラックマウント | 48 | ¥10,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。