定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PANDUIT BT4S-M ケーブル タイ 15.1 インチ ナチュラル - 1000 個パック | AB9FAJ 2CMZ8

PANDUIT BT4S-M ケーブル タイ 15.1 インチ ナチュラル - 1000 個パック

在庫あり
アイテム: AB9FAJ モデル:BT4S-M相互参照:2CMZ8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥81,493 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格標準ケーブルタイ
基本素材ナイロン
ナチュラル
設計メタルバーブ
デューティスタンダード
屋内/屋外屋内のみ
長さ15.1 "
材料ナイロン6.6
最大バンドル径4"
金属検出可能いいえ
温度。 範囲-76度から185度F
抗張力50ポンド
厚さ0.052 "
ツールコードGTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS2
ULタイプ2
幅(Width)0.185 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.33
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)41.91
船幅(cm)34.29
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料基本素材最大バンドル径金属検出可能温度。 範囲抗張力厚さパッケージ。 数量価格
パンドウイットSG200S-Cケーブルタイ8.3インチナチュラル-100パック| AB2DYZ 1LEW6 SG200S-Cナイロン6.6ナイロンナチュラル2"いいえ-75度から185度F50ポンド0.046 "100¥7,922
PANDUITSG200S-C0ケーブルタイ8.3インチブラック-100個入り| AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0ナイロン6.6ナイロンブラック2"いいえ-75度から185度F50ポンド0.046 "100¥8,157
PANDUITSG300S-Cケーブルタイ12.4インチナチュラル-100個入り| AB2DZB 1LEW8 SG300S-Cナイロン6.6ナイロンナチュラル3.2 "いいえ-75度から185度F75ポンド0.05 "100¥14,524
PANDUITSG300S-C0ケーブルタイ12.4インチブラック-100個入り| AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0ナイロン6.6ナイロンブラック3.2 "いいえ-75度から185度F75ポンド0.05 "100¥16,919
パンドウイットSG370SG-Lケーブルタイ15.3インチナチュラル-50パック| AB2DZF 1LEX3 SG370SG-Lナイロンナイロンナチュラル4.2 "いいえ-75度から185度F75ポンド0.052 "50¥9,352
パンドウイットSG370SG-L0ケーブルタイ15.3インチブラック-50パック| AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0ナイロンナイロンブラック4.2 "いいえ-75度から185度F75ポンド0.052 "50¥9,838
パンドウイットMLT1S-CPケーブルタイ5インチシルバー-100パック| AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304ステンレススチール金属シルバー1"はい-112度から1000度F200ポンド0.01 "100¥32,916

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PANDUIT BT4S-M ケーブル タイ 15.1 インチ ナチュラル - 1000 個パック
¥81,493 /パック