アイテム価格 | マイクロメータマルチアングルバイス |
基底型 | 加重 |
あごの顔 | スムーズ |
あごの素材 | ナイロン |
ジョー幅 | 7 / 8 " |
材料 | アルミニウム |
最大オープニング | 1 / 2 " |
全体の高さ | 4.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3 / 4 " |
全幅 | 2 13 / 16 " |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 1.375 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8466208065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。