入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイスヘッド |
基底型 | なし |
あごの顔 | V溝付き |
あごの素材 | リブ付きネオプレン |
ジョー幅 | 1.875 " |
材料 | アルミニウム |
最大オープニング | 6-1 / 4」 |
全体の高さ | 5.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
全幅 | 1.875 " |
パイプ容量 | 1-1 / 2」 |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 2" |
船の重量(kg) | 0.87 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8466208065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。