入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 回路基板ホルダー |
基底型 | なし |
あごの顔 | V溝付き |
あごの素材 | 鋳造アルミニウム |
ジョー幅 | 5 / 16 " |
材料 | アルミニウム |
最大オープニング | 12 " |
全体の高さ | 10.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
全幅 | 14 " |
スイベル角度 | 196度 |
喉の深さ | 6.187 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8466208065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基底型 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | スイベル角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 加重 | 複合 | 20.5 " | 12.25 " | 360度 | ¥25,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。