PALMGREN 9684527 エンジン旋盤、可変速、14 x 40 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋盤 |
バレル径 | 1 9 / 16 " |
クーラントポンプモーター | 1 / 8 hp |
親ネジ径 | 1" |
メインスピンドルモーターHP | 3馬力 |
最大。 切削工具のサイズ | 7 / 8 " |
全体寸法 | 77 X 30 X 61 " |
ピッチ | 4TPI |
主軸速度 | 30〜2000RPM |
ボルト/フェーズ | 220V / 3PH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。