PALMGREN 9684524 DRO 付きエンジン旋盤、230V、3PH、16 x 60 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DRO付きエンジン旋盤 |
ベッド幅 | 9 7 / 8 " |
センター間の距離(インチ) | 60 " |
モーターHP | 6馬力 |
スピンドル速度の数 | 16 |
全体の高さ | 53 " |
全体の長さ(Overall Length) | 97 " |
全幅 | 36 " |
スピンドルボア(インチ) | 2" |
主軸速度 | 45〜1800RPM |
スピンドルテーパー | MT6 |
スイングオーバーベッド(インチ) | 16 " |
テールストックテーパー | MT 4 |
テールストックトラベル(インチ) | 4-3 / 4」 |
スレッド範囲 | 2 - 72 |
船の重量(kg) | 1549.35 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。