PALMGREN 9682095 デュアルヘッドバッファ、2 スピード、16 インチサイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチバッファー |
アンプ | 18.6 |
アーバーサイズ | 1 3 / 8 " |
ディスク速度(SFPM) | 7175&14355 |
HP | 7.5 |
入力電流 | 18.6A |
モーターHP | 7.5 |
モーターRPM | 1750 / 3500 RPM |
相 | 3 |
サイズ | 16 " |
電圧 | 230 |
ホイール直径 | 16 " |
船の重量(kg) | 301.95 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 180.34 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | ディスク速度(SFPM) | HP | モーターHP | サイズ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682094 | 5445&10890 | 6 | 6 | 12 " | 12 " | ¥2,208,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。