入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチ旋盤 |
ベッド幅 | 5-7 / 8」 |
チャックサイズ | 5" |
センター間の距離(インチ) | 20 " |
穴あけ深さ(インチ) | 5 / 8 " |
最大回転径 | 9 7 / 8 " |
切削能力 | 3 / 4 " |
モーターHP | 5/5 |
速度の数 | 6 |
ピッチ | 0.2-4 / 8-56 |
スピンドルボア(インチ) | 1" |
主軸速度 | 125〜2000 RPM |
スピンドルテーパー | MT3 |
スピンドルトラベル | 2" |
テールストックテーパー | MT2 |
テールストックトラベル(インチ) | 2-1 / 2」 |
作業半径 | 6-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 6.05 |
船幅(cm) | 6.05 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大回転径 | モーターHP | ピッチ | 作業半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9684520 | 11.02 " | 1馬力 | 8 - 56 " | 7.28 " | ¥1,389,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。