PALMGREN 9629745 コンビネーションベンチとパイプバイス、5 インチサイズ
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
アイテム価格 | コンビネーションバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 60,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョーオープニング | 6" |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 5" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 6" |
取付穴径 | 1 / 2 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 8.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.75 " |
全幅 | 8" |
パイプ容量 | 1/4" to 2-1/2" |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 3 1 / 2 " |
UPC | 726896297453 |
船の重量(kg) | 17.58 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 21.08 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。