入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮パッキンシール |
周りの派遣社員。 範囲 | -100から800 F |
色 | 鈍い灰色 |
で使用するため | バルブ |
長さ | 10ft。 |
材料 | インコネルワイヤーを使用した柔軟なグラファイトパッキング |
最大ポンプの圧力(PSI) | NR |
最大バルブの圧力(PSI) | 4500 |
最大シャフト速度(ft / min) | NR |
最大蒸気の温度(F) | 1200 |
pH範囲 | 1〜14 |
正方形である | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 5911900040 |
原産国 | CN |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
VA1389 1-1/2"-3/8" | 1-1/2" to 3/8" | ¥14,468 | 見積依頼
|
VA1389 5/16"&1/4" | 5/16 "および1/4" | ¥15,915 | 見積依頼
|
VA1389 3/16 " | 3 / 16 " | ¥16,638 | 見積依頼
|
VA1389 1/8 " | 1 / 8 " | ¥17,361 | 見積依頼
|
PE1082 1-1/2"-3/8" | 1-1/2" to 3/8" | ¥12,385 | 見積依頼
|
PE1082 5/16"&1/4" | 5/16 "および1/4" | ¥13,624 | 見積依頼
|
PE1082 3/16 " | 3 / 16 " | ¥14,242 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。