定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PALMETTO パッキング 5000W パッキングシール 5/16 平方インチ 25 フィート | AD9WUE 4VLN6

PALMETTO PACKING 5000Wパッキングシール5/16平方インチ25フィート

在庫あり
アイテム:AD9WUE モデル:5000W相互参照:4VLN6

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,805 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧縮パッキンシール
周りの派遣社員。 範囲-100から800 F
シャイニーグレー
で使用するためバルブ
長さ25ft。
材料インコネルワイヤーを使用した柔軟なグラファイトパッキング
最大ポンプの圧力(PSI)NR
最大バルブの圧力(PSI)3500
最大シャフト速度(ft / min)NR
最大蒸気の温度(F)1200
pH範囲1〜14
正方形である5 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.72
船高(cm)9.53
船の長さ(cm)15.88
船幅(cm)9.65
HSコード5911900040
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル長さサイズ正方形である価格
PALMETTO パッキング 5000W パッキングシール 1/8 平方インチ 5 フィート | AD9WTT 4VLL4 5000W5ft。-1 / 8 "¥3,115
PALMETTO パッキング 5000W パッキングシール 1/8 平方インチ 10 フィート | AD9WTU 4VLL5 5000W10ft。-1 / 8 "¥4,679
PALMETTO PACKING 5000W パッキングシール 1/8 平方インチ 25 フィート | AD9WTV 4VLL6 5000W25ft。-1 / 8 "¥10,722
PALMETTO PACKING 5000W パッキングシール 3/16 平方インチ 5 フィート | AD9WTW 4VLL7 5000W5ft。-3 / 16 "¥5,291
PALMETTO パッキング 5000W パッキングシール 3/16 平方インチ 10 フィート | AD9WTX 4VLL8 5000W10ft。-3 / 16 "¥9,460
PALMETTO パッキング 5000W パッキングシール 3/16 平方インチ 25 フィート | AD9WTY 4VLL9 5000W25ft。-3 / 16 "¥20,686
PALMETTO パッキング 5000W パッキングシール 1/4 平方インチ 5 フィート | AD9WTZ 4VLN1 5000W5ft。-1 / 4 "¥7,548

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PALMETTO PACKING 5000Wパッキングシール5/16平方インチ25フィート
¥24,805 /単価