入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮パッキンシール |
周りの派遣社員。 範囲 | -450から800 F |
色 | 鈍い灰色 |
で使用するため | ポンプとバルブ |
長さ | 5ft。 |
材料 | グラファイトフィラメントのグラファイトパッキン |
最大ポンプの圧力(PSI) | 3500 |
最大バルブの圧力(PSI) | 3500 |
最大シャフト速度(ft / min) | 4000 |
最大蒸気の温度(F) | 1200 |
pH範囲 | 3〜14 |
正方形である | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 5911900040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。