PAC STRAPPING PRODUCTS 3/4x.023-VS スチールストラップ 23 ミル
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
アイテム価格 | スチールストラップ |
破壊強度 | 2025ポンド |
コイル幅 | 3 / 4 " |
長さ | 1705ft。 |
厚さ | 0.023 " |
幅(Width) | 3 / 4 " |
風 | MW |
船の重量(kg) | 43.61 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 7217905030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | コイル幅 | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2x.023-VS | 1350ポンド | 1 / 2 " | スチールストラップ | 2558ft。 | 0.023 " | 1 / 2 " | ¥63,435 | ||
5 / 8x.023-VS | 1690ポンド | 5 / 8 " | スチールストラップ | 2046ft。 | 0.023 " | 5 / 8 " | ¥70,824 | ||
1 / 2x.020 ST-VS | 1180ポンド | - | スチールストラップ | 2942ft。 | 0.02 " | 1 / 2 " | ¥62,710 | ||
5 / 8x.020 ST-VS | 1470ポンド | - | スチールストラップ | 2353ft。 | 0.02 " | 5 / 8 " | ¥70,834 | ||
3 / 4x.020 ST-VS | 1765ポンド | - | スチールストラップ | 1961ft。 | 0.02 " | 3 / 4 " | ¥70,717 | ||
3CTU5 | 2770ポンド | - | スチールストラップ | 1569ft。 | 0.025 " | 3 / 4 " | ¥83,516 | ||
3CTU6 | 3205ポンド | - | スチールストラップ | 1330ft。 | 0.029 " | 3 / 4 " | ¥64,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。