アイテム価格 | パイロットベアリングプルアタッチメント |
ジョーリーチ | 1/8 "から1" |
ジョースプレッド | 5 / 8〜1 " |
あごのスタイル | 不可逆 |
ロッキング | いいえ |
あごの数 | 1 |
プーラーの長さ | 6" |
タイプ | アタッチメント |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。