アイテム価格 | 空圧/油圧アクスルジャッキ |
ベースの高さ | 8 1 / 4 " |
ベースの長さ | 28 1 / 2 " |
ベース幅 | 14 " |
キャスターホイール径 | 4" |
シャーシの長さ | 28 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 49 1 / 2 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 22トン。 |
最大持ち上げ高さ | 20 5 / 8 " |
吊り上げ高さ最小 | 8 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 2 |
操作タイプ | マニュアル |
パワーレイズ | 20-5 / 8」 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。