アイテム価格 | パワートレインリフト |
ベースサイズ | 33×48インチ |
長さ | 48 " |
吊り上げ能力 | 2500ポンド |
最大持ち上げ高さ | 80 " |
吊り上げ高さ最小 | 29 " |
マックス。 高さ | 80 " |
最小 高さ | 29インチ |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 293.85 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。