アイテム価格 | 車両リフトシステム |
エア圧 | 150 PSI |
吊り上げ能力 | 10トン。 |
最大持ち上げ高さ | 24 " |
吊り上げ高さ最小 | 0 |
負荷容量 | 20,000ポンド |
全体の高さ | 55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 84 " |
全幅 | 42 " |
プラットフォームの長さ | 39.5 " |
プラットフォームの幅 | 41.5 " |
タイプ | モバイル |
船の重量(kg) | 558 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。