定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG HP421-2031-BN 超硬エンドミル 13/64 D 5/8 カット | AC4UGG 30L549

OSG HP421-2031-BN 超硬エンドミル 13/64 D 5/8 カット

在庫あり
アイテム: AC4UGG モデル:HP421-2031-BN相互参照:30L549

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,023 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径13 / 64 "
寸法タイプ分数インチ
終わりセンターカッティング
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイルボールノーズ
エンドスタイルボールノーズ
終了チタン
グレード高性能
らせん角30度
カットの長さ5 / 8 "
リスト番号HP421BN
材料炭化物
ミリング径13 / 64 "
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
シャンク径1 / 4 "
タイプレギュラー

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)7.62
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)直径寸法タイプシャンク径終了らせん角カットの長さリスト番号価格
OSGHP421-0469-BN超硬エンドミル3 / 64D9 / 64カット| AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "分数インチ1 / 8 "チタン30度9 / 64 "HP421BN¥5,533
OSGHP421-0625-BNカーバイドエンドミル1 / 16D3 / 16カット| AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "分数インチ1 / 8 "チタン30度3 / 16 "HP421BN¥4,787
OSGHP421-0781-BN超硬エンドミルHp421bn5 / 64 D1 / 4カット| AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "分数インチ1 / 8 "チタン30度1 / 4 "HP421BN¥4,859
OSGHP421-0938-BNカーバイドエンドミル3 / 32D5 / 16カット| AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "分数インチ1 / 8 "チタン30度5 / 16 "HP421BN¥5,015
OSGHP421-1000-BNカーバイドエンドミルHp421bn1 D 1/1カットL | AC2UFZ 4L30 HP421-1000-BN4"1"分数インチ1"チタン30度1.5 "HP421BN¥100,200
OSGHP421-1094-BNカーバイドエンドミルHp421bn7 / 64 D3 / 8カット| AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "分数インチ1 / 8 "チタン30度3 / 8 "HP421BN¥5,595
OSGHP421-1250-BNカーバイドエンドミルHp421bn1 / 8 D1 / 2カットL | AC4UGB 30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "分数インチ1 / 8 "チタン30度1 / 2 "HP421BN¥5,015

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG HP421-2031-BN 超硬エンドミル 13/64 D 5/8 カット
¥10,023 /単価