入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 3 / 16 " |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 1 / 4 " |
マックス。 RPM | 75,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 / 8 " |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 1 / 8 " |
形状 | 10度の逆角度 |
貿易番号 | SN-53 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-8014 | 60度 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SN-42 | ¥2,590 | ||
800-8014-30 | 60度 | 3.00 mm | 5" | 80,000 | 38 mm | 3" | SN-42 | ¥2,590 | ||
900-9014 | 60度 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SN-42 | ¥2,337 | ||
900-9014-30 | 10度 | 3.00 mm | 5" | 80,000 | 50 mm | 6" | SN-42 | ¥2,337 | ||
820-0010 | - | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 75,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SN-53 | ¥5,839 | ||
820-0010-30 | - | 5.00 mm | 5" | 75,000 | 50 mm | 6" | SD-53 | ¥5,709 | ||
920-0010-30 | - | 5.00 mm | 5" | 75,000 | 50 mm | 6" | SD-53 | ¥5,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。