入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 10度 |
カッター径 | 3 / 16 " |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 3 / 8 " |
マックス。 RPM | 75,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 1 / 8 " |
形状 | とがった木 |
貿易番号 | SH-53 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920-0003 | - | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 75,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SF-53 | ¥5,433 | ||
920-0003-30 | - | 4.00 mm | 12 mm | 80,000 | 50 mm | 6" | SC-52 | ¥5,450 | ||
920-0004 | 16度 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 75,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SG-53 | ¥5,433 | ||
920-0004-30 | - | 5.00 mm | 12 mm | 75,000 | 50 mm | 6" | SC-53 | ¥5,450 | ||
920-0009-30 | 14度 | 4.00 mm | 12 mm | 80,000 | 50 mm | 6" | SL-53 | ¥5,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。