定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 907-5000 超硬バー 14 度 角度 1/2 インチ | AH3ZTZ 33ZU11

OSG 907-5000 超硬バー 14度 刃先角度 1/2インチ

在庫あり
アイテム: AH3ZTZ モデル:907-5000相互参照:33ZU11

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,582 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
角度14度
カッター径1 / 2 "
最先端タイプ右手
カットの長さ1.125 "
マックス。 RPM50,000
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク素材HSS
シャンクサイズ1 / 4 "
形状14度の夾角
貿易番号SL-4

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)3.18
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル貿易番号角度カッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ価格
OSG 807-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114度6.00 mm16 mm75,00050 mm炭化物6"¥6,098
OSG807-2500超硬バー14度含まれる角度1/4インチ| AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114度1 / 4 "5 / 8 "70,0002"炭化物1 / 4 "¥6,098
OSG807-3125超硬バー14度含まれる角度5/16インチ| AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-214度5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "¥7,167
OSG 807-3125-60 超硬バー 8mm カット径 RH カット | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-214度8.00 mm22 mm65,00050 mmHSS6"¥7,167
OSG807-3750超硬バー14度含まれる角度3/8インチ| AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-314度3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "¥7,962
OSG 807-3750-60 超硬バー 9mm カット径 RH カット | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314度9.00 mm26 mm65,00050 mmHSS6"¥8,308
OSG807-5000超硬バー14度含まれる角度1/2インチ| AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414度1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "¥11,840

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 907-5000 超硬バー 14度 刃先角度 1/2インチ
¥10,582 /単価