入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 9.00 mm |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 19 mm |
マックス。 RPM | 65,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク素材 | HSS |
シャンクサイズ | 6" |
形状 | シリンダー |
貿易番号 | SA-3MA |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881-2362 | 6.00 mm | 16 mm | 75,000 | 50 mm | 6" | SA-1MA | ¥7,397 | |
881-2500 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | 1 / 4 " | SA-1A | ¥6,982 | |
881-3125-60 | 8.00 mm | 19 mm | 65,000 | 50 mm | 6" | SA-2MA | ¥8,536 | |
881-3750 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 63,000 | 2" | 1 / 4 " | SA-3A | ¥8,446 | |
881-5000 | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 2" | 1 / 4 " | SA-5A | ¥13,508 | |
881-5000-60 | 12.00 mm | 25 mm | 55,000 | 50 mm | 6" | SA-5MA | ¥13,245 | |
881-6250 | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | 1 / 4 " | SA-6A | ¥17,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。