定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 881-3125-60 超硬バー 8mm カット径 RH カット | AH3ZZZ 33ZV50

OSG 881-3125-60 超硬バー カット径8mm RHカット

在庫あり
アイテム:AH3ZZZ モデル:881-3125-60相互参照:33ZV50

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,536 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
カッター径8.00 mm
最先端タイプ右手
カットの長さ19 mm
マックス。 RPM65,000
全体の長さ(Overall Length)50 mm
シャンク素材HSS
シャンクサイズ6"
形状シリンダー
貿易番号SA-2MA

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.27
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンクサイズ貿易番号価格
OSG 881-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZXX 33ZV48 881-23626.00 mm16 mm75,00050 mm6"SA-1MA¥7,397
OSG881-2500超硬バーシリンダー1/4インチ| AH3ZZY 33ZV49 881-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SA-1A¥6,982
OSG881-3750カーバイドバーシリンダー3/8インチ| AH4AAA 33ZV51 881-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SA-3A¥8,446
OSG 881-3750-60 超硬バー 9mm カット径 RH カット | AH4AAB 33ZV52 881-3750-609.00 mm19 mm65,00050 mm6"SA-3MA¥8,536
OSG881-5000カーバイドバーシリンダー1/2インチ| AH4AAC 33ZV53 881-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SA-5A¥13,508
OSG 881-5000-60 超硬バー 12mm カット径 RH カット | AH4AAD 33ZV54 881-5000-6012.00 mm25 mm55,00050 mm6"SA-5MA¥13,245
OSG881-6250超硬バーシリンダー5/8インチ| AH4AAE 33ZV55 881-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SA-6A¥17,924

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 881-3125-60 超硬バー カット径8mm RHカット
¥8,536 /単価