入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 341 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 88 mm |
ピッチ | 1.50 mm |
ピッチ直径の制限 | OH3 |
シャンク径 | 10.50 mm |
サイズ | M14 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 42 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110108 | 9 / 16 " | 311 | 4 | UNC | 2 13 / 64 " | 40 | 2B | 0.141 " | ¥39,945 | |
3110208 | 11 / 16 " | 311 | 4 | UNC | 2 13 / 64 " | 32 | 2B | 0.141 " | ¥41,358 | |
3110308 | 3 / 4 " | 311 | 4 | UNC | 2 31 / 64 " | 32 | 2B | 0.168 " | ¥43,911 | |
3110408 | 7 / 8 " | 311 | 4 | UNC | 2.75 " | 24 | 2B | 0.194 " | ¥46,998 | |
3110708 | 1" | 311 | 5 | UNF | 80 mm | 28 | 2B | 0.255 " | ¥50,921 | |
3110808 | 1.125 " | 311 | 5 | UNC | 90 mm | 18 | 2B | 0.318 " | ¥63,588 | |
3110908 | 1.125 " | 311 | 5 | UNF | 90 mm | 24 | 2B | 0.318 " | ¥58,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。