入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.63 " |
終了 | チタン |
フルート | 5 |
カットの長さ | 1.67 " |
材料 | 炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 105 mm |
ピッチ | 2.5 mm |
シャンク径 | 16 mm |
サイズ | M20 |
番手 | M20 |
ねじの種類 | メトリック |
タイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。