入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.39 " |
終了 | チタン |
フルート | 5 |
カットの長さ | 1.18 " |
材料 | 炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 85 mm |
ピッチ | 1.5 mm |
シャンク径 | 10 mm |
サイズ | M14 |
番手 | M14 |
ねじの種類 | メトリック |
タイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。