入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 6.00 mm |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 12 mm |
マックス。 RPM | 75,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 6" |
形状 | 丸い鼻の木 |
貿易番号 | SF-51 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.98 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.98 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962-5000 | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 6" | HSS | 1 / 4 " | SC-5L6 | ¥13,366 | ||
815-0003 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 70,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SF-51 | ¥4,173 | ||
915-0003 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 70,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SF-51 | ¥3,820 | ||
915-0003-30 | 6.00 mm | 12 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SF-51 | ¥3,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。