入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 10度 |
カッター径 | 1 / 8 " |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 5 / 8 " |
マックス。 RPM | 80,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 1 / 8 " |
形状 | 7度の夾角 |
貿易番号 | SM-43 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.64 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | カッター径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800-8013-30 | 10度 | 3.00 mm | 16 mm | 38 mm | 3" | ¥2,741 | |
900-9013 | 10度 | 1 / 8 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,479 | |
900-9013-30 | 7度 | 3.00 mm | 16 mm | 50 mm | 6" | ¥2,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。