アイテム価格 | スタブドリルビット |
切断方向 | 右利き |
XNUMX進数に相当 | 0.196 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TiAlNコーティング |
フルートの長さ | 26 mm |
リスト番号 | 1100 |
材料 | 高速度鋼-E |
全体の長さ(Overall Length) | 70 mm |
ポイント角度 | 120度 |
ポイントタイプ | フォーファセット |
シャンク径 | 6.0 mm |
サイズ | 5.0 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207504060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。