定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 402-4688-BN11 超硬エンドミル 402bn 15/32 直径 1 カット長 | AC4UZK 30L924

OSG 402-4688-BN11 超硬エンドミル 402bn 15/32 直径 1 カット長

在庫あり
アイテム:AC4UZK モデル:402-4688-BN11相互参照:30L924

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,190 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径15 / 32 "
寸法タイプ分数インチ
終わりセンターカッティング
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイルボールノーズ
エンドスタイルボールノーズ
終了チタン
グレード高性能
らせん角30度
カットの長さ1"
リスト番号402BN
材料炭化物
ミリング径15 / 32 "
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)3"
シャンク径1 / 2 "
タイプレギュラー

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)1.91
船幅(cm)8.89
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径寸法タイプ終了カットの長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
OSG 402-0197-BN 超硬エンドミル 0.5mm径 1.5mmカット | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5 mmメトリック明るい1.5 mm239 mm3.00 mm¥6,389
OSG 402-0197-BN11 超硬エンドミル 0.5mm径 1.5mmカット | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5 mmメトリックチタン1.5 mm239 mm3.00 mm¥6,608
OSG 402-0312-BN11 超硬エンドミル 402bn 直径 1/32 刃長 1/8 | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "分数インチチタン1 / 8 "21.5 "1 / 8 "¥5,491
OSG 402-0394-BN 超硬エンドミル 402bn 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1 mmメトリック明るい3 mm239 mm3.00 mm¥4,373
OSG 402-0394-BN11 超硬エンドミル 402bn 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111 mmメトリックチタン3 mm239 mm3.00 mm¥5,015
OSG 402-0469-BN 超硬エンドミル 402bn 直径 3/64 カット長 9/64 | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "分数インチ明るい9 / 64 "21.5 "1 / 8 "¥3,321
OSG 402-0469-BN11 超硬エンドミル 402bn 直径 3/64 切断長 9/64 | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "分数インチチタン9 / 64 "21.5 "1 / 8 "¥3,542

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 402-4688-BN11 超硬エンドミル 402bn 15/32 直径 1 カット長
¥16,190 /単価