入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
コーナー半径 | 2.5 |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 11 / 32 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | センターカッティング |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | チタン |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 7/8 |
カットの長さ | 7 / 8 " |
リスト番号 | 402 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 11 / 32 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
タイプ | レギュラー |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | コーナー半径 | 直径 | シャンク径 | 寸法タイプ | 終了 | らせん角 | カットの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-0197 | 39 mm | 39 | 0.5 mm | 3.00 mm | メトリック | 明るい | 1.5 | 1.5 mm | ¥5,129 | |
402-019711 | 39 mm | 39 | 0.5 mm | 3.00 mm | メトリック | チタン | 1.5 | 1.5 mm | ¥5,342 | |
402-0394 | 39 mm | 39 | 1 mm | 3.00 mm | メトリック | 明るい | 3 | 3 mm | ¥3,975 | |
402-039411 | 39 mm | 39 | 1 mm | 3.00 mm | メトリック | チタン | 3 | 3 mm | ¥4,466 | |
402-0591 | 39 mm | 39 | 1.5 mm | 3.00 mm | メトリック | 明るい | 5 | 5 mm | ¥2,513 | |
402-059111 | 39 mm | 39 | 1.5 mm | 3.00 mm | メトリック | チタン | 5 | 5 mm | ¥3,323 | |
402-0787 | 39 mm | 39 | 2 mm | 3.00 mm | メトリック | 明るい | 7 | 7 mm | ¥2,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。