入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | HR |
リスト番号 | 337NI |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
ピッチ | 40 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #4 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 9 / 16 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3370001083 | UNC | 4 | 5.125 " | 8 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ¥110,512 | |
3370001085 | UNC | 4 | 5.125 " | 8 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ¥110,512 | |
3370001123 | UNF | 4 | 5.125 " | 12 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ¥110,512 | |
3370001125 | UNF | 4 | 5.125 " | 12 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ¥110,512 | |
3370002562 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥21,014 | |
3370004403 | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | H3 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ¥14,103 | |
3370004482 | UNC | 2 | 1.875 " | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ¥14,099 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。