入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | HR |
リスト番号 | 336NI |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 70 mm |
ピッチ | 1.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D6 |
シャンク径 | 8.50 mm |
サイズ | M12 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 30 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3360003053 | メートル法の粗い | 3 | 46 mm | 0.50 mm | D3 | 4.00 mm | M3 | 18 mm | ¥17,758 | |
3360004074 | メートル法の粗い | 3 | 52 mm | 0.70 mm | D4 | 5.00 mm | M4 | 20 mm | ¥14,745 | |
3360005084 | メートル法の粗い | 3 | 60 mm | 0.80 mm | D4 | 5.50 mm | M5 | 22 mm | ¥15,108 | |
3360006105 | メートル法の粗い | 3 | 62 mm | 1.00 mm | D5 | 6.00 mm | M6 | 20 mm | ¥16,196 | |
3360006755 | メートル法 | 3 | 62 mm | 0.75 mm | D5 | 6.00 mm | M6 | 20 mm | ¥16,196 | |
3360008255 | メートル法の粗い | 3 | 62 mm | 1.25 mm | D5 | 6.20 mm | M8 | 20 mm | ¥17,928 | |
3360010156 | メートル法の粗い | 3 | 70 mm | 1.50 mm | D6 | 7.00 mm | M10 | 30 mm | ¥23,385 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。