入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 108G |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ピッチ | 11.5 |
ピッチ直径の制限 | 2.5P |
シャンク径 | 1.125 " |
サイズ | 1" |
タップスタイル | Pipe |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.75 " |
ねじの種類 | NPTF |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。