入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 302 |
材料 | VA-3 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.593 |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | H4 |
シャンク径 | 0.429 " |
サイズ | 7 / 16 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30201708 | 変更されたボトム | 302 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 24 | H2 | 0.367 " | ¥16,808 | |
30201808 | 変更されたボトム | 302 | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 24 | H3 | 0.367 " | ¥16,808 | |
30206608 | 変更されたボトム | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H4 | 1.021 " | ¥80,713 | |
30206708 | ボトムング | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H4 | 1.021 " | ¥84,615 | |
30206808 | 変更されたボトム | 302 | 4 | 2 9 / 16 " | 5.75 " | 12 | H6 | 1.021 " | ¥80,713 | |
30200108 | ボトムング | 302 | 2 | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | ¥14,866 | |
30200208 | ボトムング | 302 | 3 | 11 / 16 " | 2" | 48 | H2 | 0.141 " | ¥11,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。