入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 105B |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
ピッチ | 80 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #0 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 5 / 16 " |
ねじの種類 | UNF |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 終了 | リスト番号 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2805608 | 0.141 " | ticn | 280 | #2 | プラグ | 7 / 16 " | UNC | 高速度鋼-E | ¥7,392 | ||
2811408 | 0.141 " | ticn | 280 | #4 | プラグ | 9 / 16 " | UNC | 高速度鋼-E | ¥4,726 | ||
2835408 | 0.255 " | ticn | 280 | 1 / 4 " | プラグ | 1" | UNF | 高速度鋼-E | ¥4,951 | ||
2844008 | 0.697 " | ticn | 280 | 7 / 8 " | プラグ | 2 7 / 32 " | UNC | 高速度鋼-E | ¥34,255 | ||
2852001 | 1.233 " | 蒸気酸化物 | 280 | 1.5 " | プラグ | 3" | 8ピッチ | 高速度鋼-E | ¥136,818 | ||
2891101 | 8.08 mm | 蒸気酸化物 | 289 | M7 | プラグ | 34 mm | メートル法の粗い | 高速度鋼-E | ¥6,528 | ||
2888205 | 5.00 mm | 錫 | 288 | M5 | プラグ | 22 mm | メートル法の粗い | ハイスピードスチール | ¥3,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。